Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Speed-katkaisulaikka teräkselle
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 1
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 2
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 3
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 4
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 5
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 6
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 7
Speed-katkaisulaikka teräkselle - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Speed-katkaisulaikka teräkselle

Erityisesti ohutseinämäisiin putkiin ja profiileihin, ohuisiin metallilevyihin ja moottoriajoneuvojen pelteihin

  • Reikä: 22,23 mm
  • Malli: Suora

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Halkaisija Paksuus Pyörimisnopeus enint. Reikä Määrä PY
Hinta/PY
0664101151
115 mm 1,6 mm 13300 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664101150
115 mm 1 mm 13300 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664101250
125 mm 1 mm 12200 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664101251
125 mm 1,6 mm 12200 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664102302
230 mm 2 mm 6600 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664101802
180 mm 2 mm 8500 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664101252
125 mm 2 mm 12200 r/min 22,23 mm
25 kpl
0664101501
150 mm 1,6 mm 10200 r/min 22,23 mm
25 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen leikkauskapasiteetti (erittäin lyhyet leikkausajat) ja pitkä käyttöikä

  • Erittäin ohut: tarkkoja, käytännössä purseettomia leikkauksia varten (erittäin siistit ja viileät leikkauspinnat)

  • Erittäin mukava käyttää, suojaa käyttäjää ja konetta

  • Vähäinen leikkausjätteen määrä ja pölynmuodostus

  • Vähemmän melua, hyvä murtumiskestävyys
Huomautus
  • Säilytys: Kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä pysäytä/kallista laikkoja leikkaamisen aikana – suurempi rikkoutumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.