Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>-yleisruuvi, sinkitty - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Teräs, sinipassivoitu, täyskierre, uppokanta, PZ-ristiura

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Pozidrive-ristiura



Liukumista parantava muovipinnoite


Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.



Taivutuskulma


Suurempi taivutuskulma lisää ruuvin elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.



Murtumismomentti


Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.



Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjäystävällinen).



25° kärki


Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin.
Huomautus

Ei ulkokäyttöön