Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluaine HHS®, elintarviketeollisuus
Vedenkestävä, synteettinen tarttuva voiteluaine, jolla on hyvä tunkeutumiskyky
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita
NSF H1 -hyväksytty
Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen.
Erinomainen tunkeutumiskyky
- Voitelee vaikeapääsyiset alueet
- Tunkeutuu ahtaisiin väleihin ja toleransseihin
Hyvä tarttuvuus
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet, sopii esim. pystysuorien voitelupintojen voiteluun
- Kestää kääntyvien ja pyörivien osien keskipakovoimaa
Pitkäkestoinen suoja vaurioilta, jotka aiheutuvat korroosiosta ja ei-rautametalleista
Vedenkestävä
Ei sisällä hartsia eikä happoja
Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä
Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona pinnoilla, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, voiteluaine on poistettava kokonaan, ennen kuin kyseinen laite käynnistetään uudelleen.
NSF H1 -rekisteröity (nro: 140816), täyttää H1, 1998 -vaatimukset.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Yleisvoiteluaine kohteisiin, joissa on suuri painekuorma, kuten ketjuihin, tankoihin, liitoksiin, vipuihin, laakereihin, liukupintoihin, vaijereihin, avoimeen voimansiirtoon ja saranoihin.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Puhdista voitelukohta perusteellisesti ja levitä voiteluaine tarvittaviin kohtiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!