Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kuusioruuvi, täyskierre
Kuusioruuvi, täyskierre - 1
Kuusioruuvi, täyskierre - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre

ISO 4017, teräs 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

  • Normit: ISO 4017
  • Materiaali: Teräs
  • Lujuusluokka: 8,8
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Pään/kannan tyyppi: Kuusiokanta
  • Kannan/vääntiön malli: Ulkoinen kuusio
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
  • Ruuvin kierteen malli: Täyskierre
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 194

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Pituus Pään/kannan korkeus Ulkoinen vääntiö / kanta Määrä PY
Hinta/PY
005742 90
M42 90 mm 26 mm SW65
10 kpl
005742 150
M42 150 mm 26 mm SW65
5 kpl
005742 140
M42 140 mm 26 mm SW65
5 kpl
005742 160
M42 160 mm 26 mm SW65
5 kpl
005748 90
M48 90 mm 30 mm SW75
1 kpl
005716 240
M16 240 mm 10 mm SW24
10 kpl
00578 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
00578 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
005724 90
M24 90 mm 15 mm SW36
25 kpl
005727 70
M27 70 mm 17 mm SW41
10 kpl
00573 8
M3 8 mm 2 mm WS5.5
200 kpl
005730 100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005716 100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 150
M16 150 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 180
M16 180 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 200
M16 200 mm 10 mm SW24
10 kpl
005716 20
M16 20 mm 10 mm SW24
50 kpl
005716 25
M16 25 mm 10 mm SW24
005716 30
M16 30 mm 10 mm SW24
005716 40
M16 40 mm 10 mm SW24
005716 45
M16 45 mm 10 mm SW24
005716 50
M16 50 mm 10 mm SW24
005716 70
M16 70 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 55
M16 55 mm 10 mm SW24
50 kpl
005716 80
M16 80 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 75
M16 75 mm 10 mm SW24
25 kpl
005716 90
M16 90 mm 10 mm SW24
25 kpl
005718 150
M18 150 mm 11,5 mm SW27
25 kpl
005718 40
M18 40 mm 11,5 mm SW27
50 kpl
005718 50
M18 50 mm 11,5 mm SW27
50 kpl
005718 70
M18 70 mm 11,5 mm SW27
25 kpl
005718 80
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 kpl
005720 120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005720 180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005720 200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005720 240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005720 260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 kpl
005720 45
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 50
M20 50 mm 12,5 mm SW30
005720 55
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 65
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 60
M20 60 mm 12,5 mm SW30
005720 80
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 70
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
00578 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
00578 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
00578 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
00578 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
00578 8
M8 8 mm 5,3 mm SW13
200 kpl
00578 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005791030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
100 kpl
005730 110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
30 kpl
005730 130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
20 kpl
005730 160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
20 kpl
005730 240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 45
M30 45 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 50
M30 50 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 55
M30 55 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 65
M30 65 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 60
M30 60 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 70
M30 70 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 80
M30 80 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 90
M30 90 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005730 85
M30 85 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005733 130
M33 130 mm 21 mm SW50
5 kpl
005736 100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
005736 160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
005736 150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
005736 200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
005736 50
M36 50 mm 22,5 mm SW55
15 kpl
005736 60
M36 60 mm 22,5 mm SW55
10 kpl
005736 70
M36 70 mm 22,5 mm SW55
10 kpl
005736 80
M36 80 mm 22,5 mm SW55
10 kpl
005736 90
M36 90 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
00574 10
M4 10 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 16
M4 16 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
005742 120
M42 120 mm 26 mm SW65
5 kpl
005742 130
M42 130 mm 26 mm SW65
5 kpl
005742 60
M42 60 mm 26 mm SW65
5 kpl
005742 70
M42 70 mm 26 mm SW65
5 kpl
005748 100
M48 100 mm 30 mm SW75
5 kpl
005748 160
M48 160 mm 30 mm SW75
1 kpl
005748 140
M48 140 mm 30 mm SW75
5 kpl
00575 14
M5 14 mm 3,5 mm SW8
500 kpl
00575 12
M5 12 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 16
M5 16 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 20
M5 20 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
100 kpl
00575 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
100 kpl
00575 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
100 kpl
00575 8
M5 8 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
005791230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
100 kpl
005791235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
100 kpl
005724 80
M24 80 mm 15 mm SW36
25 kpl
005742 50
M42 50 mm 26 mm SW65
10 kpl
005748 130
M48 130 mm 30 mm SW75
5 kpl
00578 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005791020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
100 kpl
005791025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
100 kpl
005716 35
M16 35 mm 10 mm SW24
005716 60
M16 60 mm 10 mm SW24
50 kpl
005716 65
M16 65 mm 10 mm SW24
25 kpl
005718 60
M18 60 mm 11,5 mm SW27
25 kpl
005720 100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 30
M20 30 mm 12,5 mm SW30
50 kpl
005720 40
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005720 35
M20 35 mm 12,5 mm SW30
50 kpl
005720 75
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005724 180
M24 180 mm 15 mm SW36
35 kpl
005724 240
M24 240 mm 15 mm SW36
10 kpl
005724 70
M24 70 mm 15 mm SW36
25 kpl
00573 20
M3 20 mm 2 mm WS5.5
200 kpl
005730 220
M30 220 mm 18,7 mm SW46
15 kpl
005730 35
M30 35 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
005736 120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
5 kpl
005736 130
M36 130 mm 22,5 mm SW55
10 kpl
005736 140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
10 kpl
00574 12
M4 12 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 20
M4 20 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 50
M4 50 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
00574 8
M4 8 mm 2,8 mm SW7
200 kpl
005742 80
M42 80 mm 26 mm SW65
5 kpl
00575 10
M5 10 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
200 kpl
00575 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
100 kpl
00576 16
M6 16 mm 4 mm SW10
00576 18
M6 18 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 30
M6 30 mm 4 mm SW10
00576 40
M6 40 mm 4 mm SW10
00578 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
00578 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
00578 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
50 kpl
00578 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
005748 110
M48 110 mm 30 mm SW75
5 kpl
005748 60
M48 60 mm 30 mm SW75
5 kpl
005748 70
M48 70 mm 30 mm SW75
5 kpl
005720 90
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 kpl
005724 100
M24 100 mm 15 mm SW36
25 kpl
005724 120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 kpl
005724 130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 kpl
005724 140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 kpl
005724 160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 kpl
005724 200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 kpl
005724 40
M24 40 mm 15 mm SW36
25 kpl
005724 45
M24 45 mm 15 mm SW36
25 kpl
005724 50
M24 50 mm 15 mm SW36
25 kpl
005724 55
M24 55 mm 15 mm SW36
25 kpl
005724 60
M24 60 mm 15 mm SW36
25 kpl
005724 65
M24 65 mm 15 mm SW36
50 kpl
00576 10
M6 10 mm 4 mm SW10
00576 12
M6 12 mm 4 mm SW10
00576 14
M6 14 mm 4 mm SW10
500 kpl
00576 22
M6 22 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 20
M6 20 mm 4 mm SW10
00576 25
M6 25 mm 4 mm SW10
00576 45
M6 45 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 35
M6 35 mm 4 mm SW10
00576 50
M6 50 mm 4 mm SW10
00576 55
M6 55 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 70
M6 70 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 60
M6 60 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 8
M6 8 mm 4 mm SW10
00576 80
M6 80 mm 4 mm SW10
100 kpl
00576 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 kpl
00578 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
00578 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
00578 18
M8 18 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
00578 14
M8 14 mm 5,3 mm SW13
00578 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
00578 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
00578 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
00578 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
100 kpl
005730 75
M30 75 mm 18,7 mm SW46
10 kpl
00578 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
005733 80
M33 80 mm 21 mm SW50
10 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.