Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tehokas lasinpesuspray
Tehokas lasinpesuspray - 1
Tehokas lasinpesuspray - 2
Tehokas lasinpesuspray - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tehokas lasinpesuspray

Aktiivinen puhdistusvaahto, joka puhdistaa lasit ja tasaiset pinnat juovia jättämättä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Suihkutettaessa syntyy vaahtoa, mikä ehkäisee aineen pois valumista pystytasoilta ja poistaa siten pinttyneen lian luotettavasti

  • Puhdistaa maalatut pinnat sekä kumi- ja muoviosat hellävaraisesti

  • 20 kertaa riittoisampaa, joten säästää rahaa
Huomautus

Ei saa käyttää kuumilla pinnoilla tai suorassa auringonpaisteessa. Ei sovellu polykarbonaattilasille

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.