Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kovametalli reikäsaha Power-Max 30
Kovametalli reikäsaha Power-Max 30 - 1
Kovametalli reikäsaha Power-Max 30 - 2
Kovametalli reikäsaha Power-Max 30 - 3
Kovametalli reikäsaha Power-Max 30 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kovametalli reikäsaha Power-Max 30

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 33
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
Isojen reikien helppoon poraukseen Ø 14 – 100 mm


Power-max reikäsaha soveltuvat seuraaville materiaaleille:


Rakenne- ja ruostumaton teräs, alumiini, kupari, sinkki, asbesti, muovi, PVC, lasikuitu, kevyet rakennuslevyt, kipsilevy, vahvistetut


kudokset, puun- ja tasopintojen työstöön.



Sahaussyvyys


pylväsporakone: magneettiporakone 28 mm,


käsiporakone: 10 mm (metallit)


Käsiporakone max Ø 40 mm

Huomautusilman pidintä