Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmamagneetti
Kulmamagneetti - 1
Kulmamagneetti - 2
Kulmamagneetti - 3
Kulmamagneetti - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmamagneetti

Magneettinen kulmakiinnitin, joka kiinnittää kappaleen lujasti hitsauksen ja juottamisen ajaksi ja toimii apuvälineenä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Yhdistää tarkasti litteät, kaarevat tai pyöreät metalliosat

  • Korvaa "apumiehen" asennuksessa, säästää työaikaa ja kustannuksia

  • Irrotetaan kallistamalla sivuun.

  • Magneettikulmakiinnittimessä on seuraavat kulmat: 30°, 45°, 75° ja 90° (katso kuva). Muut vaihtoehdot: 105°, 120° ja 180°