Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ajoneuvokaapeli, FLRY
Ajoneuvokaapeli, FLRY - 1
Ajoneuvokaapeli, FLRY - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvokaapeli, FLRY

Muovisessa kelassa ORSY®- 10 telineeseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 148
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
  • Ensiluokkainen laatu, sisältää 99,9 % kuparia

  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Ulkoinen vaippa PVC:tä

  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti

  • Sopiva kelateline tuotenumero 0956 770 00 KAAPELITELINE 4 KELALLE TYHJÄ