Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, tyyppi B1 Vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille
Kulmalevy, tyyppi B1 Vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille - 1
Kulmalevy, tyyppi B1 Vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi B1 Vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille

Korkealaatuisiin, kantaviin puu/puu- tai puu/betonirakenteiden liitoksiin.
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
  • Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti

  • Kapea malli

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros), paksuus 3.0 standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti

  • Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä tai kulmarautoja
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216

Huomautus

Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.



Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216