Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VARIFIX®-palkkipidin, vakio Kierteisellä reiällä
VARIFIX<SUP>®</SUP>-palkkipidin, vakio Kierteisellä reiällä - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-palkkipidin, vakio Kierteisellä reiällä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VARIFIX®-palkkipidin, vakio Kierteisellä reiällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • VdS-hyväksytty ja hyväksytty käyttöön kiinteiden sammutusjärjestelmien rakentamisessa

  • FM-hyväksyntä (ei M8)

  • Kuusiokantaisella säätöruuvilla DIN 933/8.8, lukitsevalla kuoppapäällä


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Palkkipitimet voi aina kiinnittää kiinnikelevyllä. VdS-vaatimukset edellyttävät, että sprinklerijärjestelmissä kannatinkiinnikkeet on kiinnitettävä, jos asennetun putken halkaisija on suurempi kuin DN 65 mm.