Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SBR - kumilevy (roiskelevykumi)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SBR - kumilevy (roiskelevykumi)

Kulutuskumilevy vaativiin käyttöihin. Hyvä mekaanisen rasituksen ja sään kesto.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Väri: Musta


Ominaispaino: 1,35 g/ cm³ (DIN 53519)


Kovuus: ± 5 Shore 60


Vetolujuus: 50 kg/ cm2 (DIN 53504)


Murtovenymä: 300 % (DIN 53504)


Käyttölämpötila: -30...+85°C


Ylä/alapinta: Sileä