Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palosuojattu umpihaalari

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palosuojattu umpihaalari

Hitsarin koko haalari.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
EN ISO 11611 A1+A2 lk 1


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 FI



Materiaali:100-prosenttisesti palosuojattua puuvillaa, Carrington 3111PB, 340 g/m²



  • Kevyt, yksinkertainen malli

  • Korkea kaulus suojaa kipinöiltä

  • Painonapit suojalistan alla

  • Hihansuiden säätö painonapein

  • Läpälliset rintataskut, erillinen kulkulupakorttitasku, joka voidaan työntää tavalliseen taskuun

  • Suuret pystytaskut sivuilla

  • Läpällinen takatasku

  • Rullamitta-/hitsauspuikkotasku, vasaralenkki

  • Sisäpuolelta täytettävät polvisuojataskut

  • Säädettävä joustava vyötärö