Erikoisvahva kromaus, joka parantaa sahaustehoa oikein likaisissa hankaavissa olosuhteissa.
Kestää kolme kertaa pidempään kuin tavallinen ketju.
Kromattu kovakarkaistu hammas.
Ketjun jako
0.325 tai 3/8”
Laipanuran leveys
0,050” tai 0,058” (1,3 tai 1,5 mm)
Ketjut sopivat n. 95 % moottorisahoista.
mm. Dolmar,Homelite,Husqvarna, Jonsered, Mc Culloch, Partner, Shindaiwa, Stihl.
Esim. 3/8”40VL 1,3mm
3/8 = jako
40 = vetolenkkien lukumäärä = ketjunpituus
1,3 mm = laipanuran leveys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!