Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 - 1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 - 2
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1

Korkealaatuinen yleisnaula, ∅ 2,6 mm DIGA® CSM-1 naulaimeen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)


Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (puu- ja väliseinärakentamiseen erikoistunut testauslaitos)


Z-571-11/PF suora tai limitetty liitos standardin DIN 18183-1 mukaisesti ei-kantavissa sisäväliseinissä standardin DIN 4103-1 mukaisesti

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.