Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV - 1
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV - 2
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV - 3
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35
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
Kestävä lyhyt vääntötyökalu, jossa on avoin ja rengaspää


  • Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen

  • 15° kulmassa oleva rengaspää on tarkoitettu syvennyksissä olevien tavallisimpien ruuvien kiristämiseen

  • 12-kulmainen POWERDRIV-pää takaa hellävaraisen mutta nopean työskentelyn. Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri

  • Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Standardin mukainen malli


  • Työkalu täyttää ruuvaustyökaluja koskevan standardin DIN 3113 A/ISO 3318/7738 vaatimukset


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu, päät ja rengaspää on kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kiintorengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia

POWERDRIV®-ominaisuudella


  • POWERDRIV® sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan