Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojapuku/-haalari TYVEK® 500 Xpert
Suojapuku/-haalari TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert - 1
Suojapuku/-haalari TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojapuku/-haalari TYVEK® 500 Xpert

Ihanteellinen yhdistelmä suojaavaa suorituskykyä, kestävyyttä ja mukavuutta. Innovatiivinen, ergonominen muotoilu takaa optimaalisen liikkumisvapauden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Materiaali


  • Korkea kulutus- ja repeämiskestävyys

  • Antistaattinen kummaltakin puolelta

  • Silikoniton

  • Hengittävä: Ilman ja vesihöyryn läpäisevä



Malli


  • Huppu ympäröi kasvoja.

  • Huppu sopii malliltaan hengityssuojainten kanssa käytettäväksi.

  • Hihoissa täydellinen istuvuus myös silloin, kun työkohde on pään yläpuolella.



Erinomainen suojaus


  • Suojaus ilman pienhiukkasilta

  • Rajallinen suojaus nesteiltä

EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan


EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus


EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla


EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)


EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)


TYVEK® on yrityksen E. I. DuPont de Nemours & Company (Yhdysvallat) rekisteröity tavaramerkki.

  • Ommellut saumat

  • Tuulilista

  • 3-osainen huppu

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa

  • Istuva mitoitus