Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis avosuojapuku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis avosuojapuku

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
EN ISO 20471:2013, Luokka 2



  • Kiinteä ID-henkilökorttitasku, rintataskut

  • Kaksisuuntainen vetoketju

  • Heijastimet lahkeissa, vyötäröllä ja olkapäillä

  • Tukevat vyölenkit

  • Riipputaskut edessä ja takana

  • Etutaskut ja takana paikkataskut

  • Vahvistetut polvisuojataskut, valittavana kaksi eri korkeutta

  • Reisitasku, mittatasku, puukkonappi

  • Niskalenkki puvun säilyttämiseksi naulakossa

  • Selkäpuolen musta mesh-kangas polyesteriä

  • Koot 44 - 64

  • Yksilöitävissä