Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palovaahto Combo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palovaahto Combo

PU-pohjainen kaksikomponenttinen palovaahto erinomaisilla palosuojausominaisuuksilla. Paisuva.
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
  • Helppo ja nopea asennus

  • Ei kaapeleiden eristämistä tai väliseinien pinnan pinnoitusta

  • Palokatkotiilien avulla suuret aukot osastoivissa rakenteissa voidaan täyttää/tiivistää nopeasti ja kustannustehokkaasti

  • Joustava vaahto helppo lisätä myöhemmin

  • Voidaan päällemaalata

  • Pölytön käyttö

  • Halkaisijaltaan enintään 50 mm PE- ja PVC-putkien läpiviennit voidaan tehdä ilman palomansettia.
Suorituskyvyn osoitus

Seinä- ja lattialäpivienti, palonkestävä, ETA-11/0528.

Huomautus

Pahvista tai muovista valmistetut ulkoverhousmateriaalit voidaan jättää väliseinän päälle.

Seinä- ja lattialäpivienti, palonkestävä, ETA-11/0528.

Lisätietoja palokatkoista on yleisessä tyyppihyväksynnässä Z-19.53-2337.

  • Sopiva patruunapuristin 0893 303 206


Lisätietoja palokatkoista on eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-11/0528.