Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIPP®-putkenpidin, haponkestävä teräs A4 2 osainen
TIPP<SUP>®</SUP>-putkenpidin, haponkestävä teräs A4 2 osainen - 1
TIPP<SUP>®</SUP>-putkenpidin, haponkestävä teräs A4 2 osainen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIPP®-putkenpidin, haponkestävä teräs A4 2 osainen

Putkenpidin, jota voidaan käyttää putkien kiinnittämiseen missä tahansa teknisessä järjestelmässä, jolla on korkea kuormitusvaatimus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13
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
Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Kumisuojus: Ei sovi käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.