Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvasuoja

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvasuoja

Asetetaan harjateräksen suojaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Erinomainen suojaus loukkaantumiselta

  • Voidaan käyttää useita kertoja

  • Teräksisellä sisäosalla varustettu malli on lävistyksenkestävä (100 kg:aan asti 3 metrin pudotuskorkeudelta)

  • Leikattu 1 metrin pituisiksi
Huomautus

  • Pakkauksessa 6 m, 294 m lavalla