Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaahtopistooli PRO LONG
Vaahdottaessa pistoolilla on työskentely edullisempaa, nopeampaa ja siistimpää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Metallinen runko
Kahva, liipaisin ja säätöruuvi muovia
Paksuin kärki 12/10mm
Pilli - kiinnitys, kärjessä harsteet jatkoputken paremman pidon takaamiseksi
- Yksinkertainen käyttää ja huoltaa
- Vaahto on annosteltavissa täsmällisesti ja tarkasti
- Helppo täyttää ahtaitakin rakoja
- Vaahtopurkkia ei tarvitse tyhjentää yhtäjaksoisesti
Ikkuna-asentajien ja rakentajien perus vaahtopistooli PRO LONG 350, tuotenumero 0891 152 350
- 35 cm pitkä piippu
- Pitkällä piipulla varustettu pistooli
- Asentaminen helpottuu, kun ei tarvitse paksujen seinärakenteiden /paksujen ikkunapokien vuoksi ruiskuttaa vaahtoa vinosti, vaan se onnistuu helpommin kohtisuoraan rakoon
Teollisuuden, elementtitehtaiden ja talotehtaiden vaahtopistooli PRO LONG 500, tuotenumero 0891 152 360
- 50 cm pitkä piippu
- Pystytään vaahdottamaan / viemään vaahto eristeeksi paksujen nykyaikaisten seinärakenteiden väliin / ytimeen
"On suositeltavaa puhdistaa pistooli PU-puhdistusaineella aina vaahtopullon vaihdon yhteydessä.
Aina kun tiedetään että pistooli jää ns. varastoon niin puhdistetaan pistooli ja jätetään puhdistusainepullo kiinni pistooliin "
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!