Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Jousialuslevy, B-malli
Jousialuslevy, B-malli - 1
Jousialuslevy, B-malli - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jousialuslevy, B-malli

DIN 127, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN)

  • Materiaali: Jousiteräs
  • Pinnoite: Mekaanisesti sinkitty
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä
  • Muoto: B
  • Normit: DIN 127

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Soveltuu ruuvikierteelle Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Korkeus Määrä PY
Hinta/PY
044112
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
044116
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044120
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
100 kpl
044124
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
100 kpl
04413
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044130
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
50 kpl
04415
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04416
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04418
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044110
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044114
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
100 kpl
04414
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8