Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka Wurth 2594
Umpilanka ruostumattomalle Super-Duplex teräkselle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Austeniitti-ferriittinen Super-duplex-ruostumattomasta 25Cr10Ni-4Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka, joille on ominaista korkea vetolujuus, sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan.
Se on magnetoitavissa ja kiillotettavissa.
Pistekorroosioindeksi PRE =40.
Se on tarkoitettu: samankaltaisen koostumuksen (super duplex ja duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen.
Toimitusmyynnissä
Luokittelu:
AWS A5.9 ER2594
EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL
Materiaali no. 1.4501
Suojakaasu
TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
- AWS A5.9 ER2594
- EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL
Sovellukset: petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä.
Sovellukset: happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sellu- ja paperiteollisuudessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!