Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WE55-hitsauspuikko

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WE55-hitsauspuikko

Peruselektrodi, joka sopii tiukkojen lujuusvaatimusten käyttökohteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Korkealaatuinen ja luja


  • Hyvä iskunkestävyys pakkaslämpötiloissa

  • Käytetään rakenneteräksen, säiliöteräksen, sivulevyjen ja muiden terästyyppien hitsaukseen mukaan lukien teräs 52.3


Mekaaniset ominaisuudet


  • Vetolujuus: 550 N/mm2

  • Venymä A 5: 27 %

  • Myötöraja: 470 N/mm2

  • Charpy-iskulujuus V – 46 °C: 50 J


Hitsattavan metallin analyysi


  • C: 0,07 %

  • Si: 0,50 %

  • Mn: 1,20 %
Huomautus

Standardit:


EN ISO 2560-2 E 42 5 B 4 2 (H)


AWS A 5.1: E7018-1H4

ABS 3 V


TÜV E42 4 B4 2


RINA 4YD H5


DB E42 4 B 4 2


DNV-GL 4Y H5


LR 4Y40m-H10


CE INEdoP209


Hyväksynnät ja kemiallinen analyysi löytyvät kohdasta Dokumentit/lisätiedot