Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mig lanka WURTH CuSi3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mig lanka WURTH CuSi3

Kupari-Pii seoslanka

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Kuparipohjainen seosainelanka, joka sisältää noin kolme prosenttia piitä.


Käytetään kupari-pii- ja kupari-sinkki-perusmetallien Mig-juottamiseen.


Soveltuu myös valuraudan sekä seostamattoman ja seostetun teräksen hitsaamiseen.


Erinomainen korroosionkestävyys.



Yleisimpiä tämän seoksen sovelluksia ovat:


  • Ohutlevyjen, sinkittyjen tai ruostumattomien terästen Mig-juottamiseen.

  • Terästen ja valurautojen päällystäminen korroosion suojaamiseksi.

  • Kuparin sekä erilaisten metallien ja rautapohjaisten seosten yhdistäminen.
Huomautus

Luokittelu:


ASME SFA A 5.7: ERCuSi-A


EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn)


Materiaali no. 2.1461



Suojakaasu


I1 Inerttikaasu Ar (100 %)


Hitsausvirta DC+