Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polvisuojat

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polvisuojat

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Polvisuojat suojaavat vähäisiltä mekaanisilta haitoilta, kuten hankaukselta ja pieniltä iskuilta.


Ei suojaa terävien esineiden läpäisyltä.



  • Basic-malli on peruspolvisuoja

  • Flex-malli on kevyempi ja muotoon valettu, rakenteen ja leikkausten ansiosta soveltuu erityisesti mallistomme stretch-housuihin

  • Materiaali: 100% etyleeni-vinyyliasetaatti (EVA)

  • Basic-malli, mitat 230 x 150 x 17 mm

  • Flex-malli, mitat 245 x 145 mm