Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 6926, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nylock-laippamutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 6926, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
DIN 6926 on korvattu EN 1663:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (hienokierteiset mutterit sisällytetty DIN EN 1666:een | mutterikorkeutta muutettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm | lujuusluokka 12 poistettu), (vakiokierteiset mutterit sisällytetty DIN EN 1663:een | mutterikorkeutta muutettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm | lujuusluokka 12 poistettu | lujuusluokka 6 lisätty).