Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle - 1
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle - 2
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
  • Erittäin nopeat leikkuuajat

  • Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)

  • Erittäin helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja konetta rasittamaton

  • Erittäin hyvä murtolujuus
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C.

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/kallista laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi rikkoutumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta.
  • Soveltuu KWU-luokkaan II (esim. putkistojen ja reaktoreiden rakentamiseen).

  • Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organisation for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset.