Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WÜPOFAST-yleisruuvisarja, täyskierre, uppokanta, PZ
WÜPOFAST-yleisruuvisarja, täyskierre, uppokanta, PZ - 1
WÜPOFAST-yleisruuvisarja, täyskierre, uppokanta, PZ - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WÜPOFAST-yleisruuvisarja, täyskierre, uppokanta, PZ

2 100 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, Wüpofast-yleisruuvit, uppokanta, PZ, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
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
Valikoima, 2100 kappaletta


  • 250 kutakin yleisruuvia 3 x 20 / 3 x 25¬mm

  • 200 yleisruuvia 3 x 30 mm

  • 250 kutakin yleisruuvia 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • 125 kutakin yleisruuvia 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 yleisruuvia 3,5 x 35 mm

  • 75 yleisruuvia 3,5 x 40 mm

  • 100 kutakin yleisruuvia 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 yleisruuvia 4 x 40 mm

  • 50 kutakin yleisruuvia 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • 50 kutakin yleisruuvia 5 x 50 / 5 x 60 mm