Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs - 1
Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jousi-/putkisokka, urallinen, raskaaseen käyttöön ISO 8752 pinnoittamaton jousiteräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 120
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
  • Käytetään osien kiinnittämiseen urallisten lieriösokkien tapaan

  • Voidaan käyttää ruuvien holkkeina käyttökohteissa, jotka altistuvat merkittävälle leikkausvoimalle

  • Pulttien ja ruuvien rasitus on vähäisempi, jolloin voidaan käyttää pienempiä kokoja

  • 0,2–0,5 mm:n ylikoko nimellishalkaisijaan verrattuna takaa varman ja istuvan asennuksen

  • Osa on helppo työntää reikään suipon pään ansiosta

  • Sokat voidaan poistaa uudelleen niin, ettei vaurioita synny
Huomautus

Reiän halkaisija on sama kuin nimellishalkaisija (toleranssi 12 H).