Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIPP®-teollisuus-/putkenpidin, Massiv
TIPP<SUP>®</SUP>-teollisuus-/putkenpidin, Massiv - 1
TIPP<SUP>®</SUP>-teollisuus-/putkenpidin, Massiv - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIPP®-teollisuus-/putkenpidin, Massiv

Kaksiruuvinen kiinnike

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15
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
Kaksi kiristysruuvia parantaa putkien mittoihin sovittelua


Putkenkannake voidaan avata suureksi, mikä nopeuttaa ja helpottaa pään yläpuolella tehtäviä putkien asennustöitä.



Estää lipeämisen


Valmiiksi asennettu kumisisäke



Kumisisäke


  • Kestää otsonia standardin DIN 53509-1 tai ISO 1431/1 mukaisesti

  • Kestää ikääntymistä standardin DIN 53508 mukaisesti

  • Ei kestä öljyjä, rasvoja eikä polttoaineita


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Tuotenrot 0543215175, 0543215275 ja 0543215310 tilauksen mukaan, toimitusaika enintään viisi viikkoa.