Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylonlamellihiomalaikka Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ei sisällä rautaa, klooria eikä rikkiä (≤ 0,1 %)
- Vahvistettu nylonhiomahuopa ja neulalla rei'itetty kangastausta
- Kestävä lasikuiturunko
- Pitkäikäinen lamellien viuhkamaisen asettelun ansiosta
- Kompakti rakenne vaativaan hiontaan
- Ei muuta muotoaan hiottaessa
- Ei tukkeudu
- Viileä hionta (matala työskentelylämpötila)
- Erillistä tukilaikkaa ei tarvita
- Käytetään pintojen ja reunojen hiomiseen, puhdistamiseen ja tasoittamiseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen työstämiseen.
- Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen.
- Oksidikalvojen ja hitsauksesta aiheutuvien päästövärien poistamiseen sekä ruostumattomien teräslevyjen plasmaleikkaamisen jälkeiseen työstämiseen.
- Pintavaurioiden poistamiseen (pienet naarmut).
- Maalattavan pinnan esikäsittelyyn, maalin ja ruosteen poistoon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!