magnetic measuring stand, height 285 mm, without dial gauge
MAGNEETTIJALKA-H285-34170010
Tuotenro 1970926259
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Sopii käytettäväksi vipumittarien ja pienten mittakellojen kanssa.
Execution
- Kytkinmagneetti, jossa särmiömäinen alusta
- Pidike 8 mm:n akselihalkaisijoille ja lohenpyrstökiinnitykselle
scope of supply and services
Ilman mittakelloa
Tiedot(X)
EAN | 4039247217380 |
Korkeus | 285 mm |
Mittausvarren halkaisija | 16 mm |
Mittausvarren pituus | 180 mm |
Jalan/jalustan koko | 70 x 46 x 65 mm |
Tarttumisvoima | 600 N |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90319000 |
Gross Weight | 2,151 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!