Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

nozzle gauge, measuring range 0-5 mm

SUUTINTULKKI 0-5-36300050

Tuotenro 1970926685

-
nozzle gauge, measuring range 0-5 mm

Tuotenro 1970926685
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
Manufacturer Part Number

121102

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,1 mm

Nonius-asteikkojako

0,01 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,072 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot