Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias® Minipoint porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö

pias Minipoint, sinkittyä terästä AW
ZEBRA PIAS MINIPOINT AW20 4X10

Tuotenro 0206000410

EAN 4045727654675

-
pias® Minipoint porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö

Tuotenro 0206000410

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Minipoint ja AW-vääntiö

Soveltuu erityisesti ohuille metallilevyille



Sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A3K)



Metrinen kierre



Poraus,kierteytys ja ruuvaus: kaikki yhdessä työvaiheessa


Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa



Tarkka poraushalkaisija mitä tahansa ruuvikiinnitystä varten


  • Mahdollisimman pieni kierretoleranssi

  • Aina optimaalinen kiinnitys


Estää virheet asennuksessa



AW-vääntiöjärjestelmä:


  • Parempi vääntömomentin välitys

  • Pidempi käyttöikä

  • Tarkka keskitys

  • Parempi suorituskyky, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi

  • Suurin mahdollinen ruuvauskärjen kosketuspinta ruuvin vääntiössä

  • Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
Huomautus
  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala lieriö-/kupukanta

Kannan/vääntiön malli

AW

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kärjen muoto

Porakärki

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8,2 mm

Kannan korkeus (k1)

3,1 mm

Porakärjen pituus (lp)

6 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

0,3 mm

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

2 mm

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1700-2500 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot