Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

pias teräs sinkitty matalakupukanta AW
PORARUUVI 7504-N AW10 ZN 3,5X16

Tuotenro 020635 16

EAN 4053479742533

-
pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

Tuotenro 020635 16

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, hiiletyskarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, porakärjellä. Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteenmuodostus

  • Kiinnitys

kaikki yhdessä työvaiheessa



AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs, halk. 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
Huomautus
  • Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta

  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
  • Ø 4,2 ja 4,8 mm:


  • pias teräs sinkitty matalakupukanta AW

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Kannan/vääntiön malli

AW

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Porakärki

Alusrakenne

Teräs, Alumiini

Nimellishalkaisija (d1)

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

6,9 mm

Kannan korkeus (k1)

2,75 mm

Porakärjen pituus (lp)

3,7 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä

13,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW10

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

1,5 mm

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

2,5 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,5-9,5 mm

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1700-2500 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot