pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW
pias teräs sinkitty matalakupukanta AW
PORARUUVI 7504-N AW25 ZN 4,8X13
Tuotenro 020648 13
EAN 4053479742625
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteenmuodostus
- Kiinnitys
kaikki yhdessä työvaiheessa
AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs, halk. 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
- Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
- Ø 4,2 ja 4,8 mm:
- pias teräs sinkitty matalakupukanta AW
Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | AW |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs, Alumiini |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,85 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 5,8 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 10,2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW25 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 4,4 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 3 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 1,8-4,3 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1200-1800 rpm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!