Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

pias teräs sinkitty matalakupukanta AW
PORARUUVI 7504-N AW25 ZN 4,8X19

Tuotenro 020648 19

EAN 4053479742649

-
pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

Tuotenro 020648 19

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, hiiletyskarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, porakärjellä. Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteenmuodostus

  • Kiinnitys

kaikki yhdessä työvaiheessa



AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs, halk. 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
Huomautus
  • Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N / ruuvauksessa voidaan tarvittaessa käyttää syvyysrajoitinta

  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
  • Ø 4,2 ja 4,8 mm:


  • pias teräs sinkitty matalakupukanta AW

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Kannan/vääntiön malli

AW

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Porakärki

Alusrakenne

Teräs, Alumiini

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

19 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Kannan korkeus (k1)

3,85 mm

Porakärjen pituus (lp)

5,8 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä

15,2 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW25

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

4,4 mm

Alusrakenteen paksuus enint.

3 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,8-10,3 mm

Hyväksyntä

ETA-10/0184

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1200-1800 rpm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
AW® kärki, C 6.3 (1/4) patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella

AW-KÄRKI 1/4 AW25 VIHREÄ

x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot