Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

pias, ruostum. teräs A2, pinnoittam, m.kupuk., AW

Tuotenro 020613919

EAN 4038898083719

-
pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, AW

Tuotenro 020613919

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumaton teräs A2. Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin < 3 mm

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteenmuodostus

  • Kiinnitys

kaikki yhdessä työvaiheessa



AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


Alumiini/alumiini halkaisijoille 4,2 mm ja 4,8 mm

Huomautus
  • Poraruuvit on kiinnitettävä sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Kannan/vääntiön malli

AW

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Porakärki

Alusrakenne

Alumiini

Nimellishalkaisija (d1)

3,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

19 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,5 mm

Kannan korkeus (k1)

3,1 mm

Porakärjen pituus (lp)

3,8 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä

16,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

1,5 mm

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

3,0 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,5-12,5 mm

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1700-2500 rpm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
AW® kärki, C 6.3 (1/4) patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella

AW-KÄRKI 1/4 AW20 ORANSSI

x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot