pias®-porakärkiruuvi, siivillä, senkkaava uppokanta, jyrsinurat AW
Pias, siivillä teräs, sinkitty, uppokanta AW
PORARUUVI UPPOKANTA AW25 ZN 4,8X32
Tuotenro 0219124832
EAN 4062856106196
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkitty teräs
Itsekierteittävällä kierteellä
Senkkaava uppokanta jyrsinurilla kovalle ja pehmeälle puulle
AW-vääntiöjärjestelmä
- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä
- Suositeltava puun enimmäispaksuus lH on laskettu kiinnitysalustan enimmäiskiinnityspaksuuden lU perusteella!
- Siivekkeellisiä pias®-ruuveja on käytettävä testatulla tavalla jokaisessa käyttötilanteessa. Asennus vain laitteella, jossa on syvyysrajoitin ja kynsikytkin
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Halkaisijoille ∅ 3,9/4,2/4,8 mm
Käytettäväksi puuhun, kipsilevyihin ja sementillä sidostettuihin rakennusmateriaalilevyihin, kun niitä kiinnitetään ohutseinämäisiin teräsprofiileihin.
Poraruuveja saa käyttää vain kohdissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.
Tiedot(X)
- Puuta poraavat siivet estävät kiinnitettävän materiaalin nousemisen
- Alkureikä porataan alusrakenteeseen. Siivet irtoavat metallikosketuksessa
- Ruuvin muutama ensimmäinen kierros leikkaa kierteen, loppu ruuvista ruuvautuu kierteeseen
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 32 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 10 mm |
Muu standardinumero | WN 219 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW25 |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 1,8 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) (lU) | 4 mm |
Materiaalin paksuus enint., puu (lH) | 19 mm |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1200-1800 rpm |
Hyväksyntä | DIBt Z-14.4-634 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |