piasta®-porakärkiruuvi, kuusiokanta, lyhyt porakärki, tiivistealuslevy
piasta sst sinkkihiutalepin. porakärki aluslevyllä
LIMITYSRUUVI DIN 7504-K A2 4,8X25
Tuotenro 0214884825
EAN 4011231276306
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä (A2) valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteitys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs ∅4,8 mm ja 6,3 mm
- Alumiini/teräs - ∅6,3 mm
- Alumiini/alumiini - ∅ 6,3 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Bimetalli/A2 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Materiaali, tiivistealuslevy | A2 |
Pinnoite, tiivistelevy | Pinnoittamaton |
Materiaali, tiiviste | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla (kaulus) |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs, Alumiini |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,9 mm |
Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,4 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 23 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 2,5 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 1,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0-9 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |