piasta® porakärkiruuvi, kuusiokanta, pitkä porakärki, tiivistealuslevy
piasta julkisivur, kiert, pitkä porakärki, alusl.
PORARUUVI KUUS.A2 RUS 5,5X38 PITKÄP+TIIV
Tuotenro 0214885538
EAN 4053479883922
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%:
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
Kaikki yhdessä työvaiheessa
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille ti / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
- Alumiini/teräs
- Alumiini/alumiini
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Bimetalli/A2 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Materiaali, tiivistealuslevy | A2 |
Pinnoite, tiivistelevy | Pinnoittamaton |
Materiaali, tiiviste | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla (kaulus) |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs, Alumiini |
Nimellishalkaisija (d1) | 5,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 38 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,9 mm |
Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,4 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 14 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 35 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 13,5 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 12 mm |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 4 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0-10,0 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1200-1800 rpm |