piasta®, porakärkiruuvi, matalakupukanta, AW-vääntiö, tiivistealuslevyllä
piasta, rst A2, sinkkihiut., aluslevy AW
Tuotenro 0206824825
EAN 4045727281925
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Ruuvi tiivistealuslevyllä ∅ 14 mm, EPDM-tiivisteen paksuus 3 mm, soveltuu erityisesti akseliprofiilien (esim. 18/76) kiinnittämiseen
AW-vääntiön ansiosta parempi optimaalinen vääntömomentin siirto
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
- Alumiini/teräs
- Alumiini/alumiini
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Bimetalli |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Materiaali, tiivistealuslevy | A2 |
Pinnoite, tiivistelevy | Pinnoittamaton |
Materiaali, tiiviste | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | AW |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Alusrakenne | Teräs, Alumiini |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d2) | 12 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 4 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,5 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 22,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW20 |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 1,5 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 4,4 mm |
Alusrakenteen paksuus enint. | 3 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0-9 mm |
Hyväksyntä | ETA-10/0184 |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |