Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

wSafe ® 2000, PU-paineilmaspiraaliletku

PU-paineilmaletku, spiraali, wSafe 2000
PU-SPIR.LETKU 6,5MM-S2000 LIITTIMET 4M

Tuotenro 0699945650

EAN 4058794934830

-
wSafe ® 2000, PU-paineilmaspiraaliletku

Tuotenro 0699945650
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
Erittäin kestävä PU-paineilmaspiraaliletku, jossa wSafe 2000 -sarjan liittimet

Erinomainen työskentelymukavuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet


Polyuretaanista (PU) valmistetut paineilmaletkut ovat kevyempiä ja joustavampia kuin PVC-letkut eivätkä taitu yhtä helposti.



Ei painehäviötä, paras mahdollinen tehon hyödyntäminen


Letkun sileä sisäpinta ehkäisee ilmanvastusta ja mahdollistaa nopean ilmavirtauksen.



Hyvä UV-kestävyys, kestää erittäin hyvin öljyjä, liuottimia ja muita vedettömiä liuoksia


Kestävä kangassisus ja korkealaatuinen esteripohjainen polyuretaanipinnoite



Turvallinen työskentely


Suorat päät lisäävät työskentelymukavuutta ja pienentävät kompastumisen riskiä.



Letku on kevytkäyttöinen


wSafe 2000 -turvaliittimet

Huomautus
  • Ei sovellu maalaustyöhön

  • Ei sovellu erityisen kosteisiin olosuhteisiin tai käyttöön veden kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine enint.

10 bar

Letkun sisähalkaisija

6,5 mm

Letkun ulkohalkaisija (A)

10 mm

Työpituus

4 m

Pituus (pidennettynä)

5 m

Halkaisija (D)

52 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot