wSafe ® 2000, PU-paineilmaspiraaliletku
PU-paineilmaletku, spiraali, wSafe 2000
PU-SPIR.LETKU 8MM-S2000 LIITTIMET 4M
Tuotenro 0699945811
EAN 4058794934861
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen työskentelymukavuus ja monipuoliset käyttömahdollisuudet
Polyuretaanista (PU) valmistetut paineilmaletkut ovat kevyempiä ja joustavampia kuin PVC-letkut eivätkä taitu yhtä helposti.
Ei painehäviötä, paras mahdollinen tehon hyödyntäminen
Letkun sileä sisäpinta ehkäisee ilmanvastusta ja mahdollistaa nopean ilmavirtauksen.
Hyvä UV-kestävyys, kestää erittäin hyvin öljyjä, liuottimia ja muita vedettömiä liuoksia
Kestävä kangassisus ja korkealaatuinen esteripohjainen polyuretaanipinnoite
Turvallinen työskentely
Suorat päät lisäävät työskentelymukavuutta ja pienentävät kompastumisen riskiä.
Letku on kevytkäyttöinen
wSafe 2000 -turvaliittimet
- Ei sovellu maalaustyöhön
- Ei sovellu erityisen kosteisiin olosuhteisiin tai käyttöön veden kanssa
Tiedot(X)
Käyttöpaine enint. | 10 bar |
Letkun sisähalkaisija | 8 mm |
Letkun ulkohalkaisija (A) | 12 mm |
Työpituus | 4 m |
Pituus (pidennettynä) | 5 m |
Halkaisija (D) | 65 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |