wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Sisäkierre
Turvaliitin wSafe 2000 sisäkierteellä
WÜRTH 2000 TURVALIITIN 1/4" SK
WSAFE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille
Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 2 250 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.
Hyvä suojaus ja korroosionkesto myös vaativissa olosuhteissa
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.
Pitkä käyttöikä
Lukitusholkki karkaistua terästä
Irtikytkentä yhdellä kädellä
Turvaliitin, jonka irtikytkentä on mahdollista yhdellä kädellä vetämällä lukitusholkkia taaksepäin. Liitin ilmautuu automaattisesti, paine purkautuu hallitusti taaksepäin.
Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa
2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | SK G 1/4 |
Pituus (L) | 57 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 23,5 mm |
AV/ Leukojen väli (SW) | 20 mm |
Virtausmäärä | 2250 l/min |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!