Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Sisäkierre

Turvaliitin wSafe 2000 sisäkierteellä
WÜRTH 2000 TURVALIITIN 3/8" SK

Tuotenro 0699023138

EAN 4058794688979

-
wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Sisäkierre

Tuotenro 0699023138

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paineilmaliitin, joka asettaa uuden vaatimustason turvallisuudelle ja tehokkuudelle paineilmaletkujen liittämisessä

Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille


Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 2 250 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.



Hyvä suojaus ja korroosionkesto myös vaativissa olosuhteissa


Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.



Pitkä käyttöikä


Lukitusholkki karkaistua terästä



Irtikytkentä yhdellä kädellä


Turvaliitin, jonka irtikytkentä on mahdollista yhdellä kädellä vetämällä lukitusholkkia taaksepäin. Liitin ilmautuu automaattisesti, paine purkautuu hallitusti taaksepäin.



Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa


2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

SK G 3/8"

Pituus (kokonaispituus) (L)

60 mm

Ulkohalkaisija (D)

25,4 mm

AV/ Leukojen väli (SW)

22 mm

Virtausmäärä

2250 l/min

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot