wSafe® 4000, paineilmaturvaliitin Comfortline-liitos
Turvaliitin, wSafe 4000, comfortline-liitos
WÜRTH 4000 TURVALIITIN 11MM PUR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille
Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 4 000 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.
Tehokas suojaus ja korroosionkestävyys vaativissakin olosuhteissa
Kromattu, nikkelöity tai sinkitty pinnoite.
Pitkä käyttöikä
Lukitusholkki karkaistua terästä
Irtikytkentä yhdellä kädellä
Turvaliitin, jossa yksivaiheinen irtikytkentä lukitusholkkia taakse vetämällä. Liitin ilmautuu automaattisesti, Paine purkautuu hallitusti taaksepäin.
Liitin on yhteensopiva toisten paineilmaliittimien kanssa
4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellishalkaisija on 10,4 mm.
Tiedot(X)
Soveltuu letkun sisähalkaisijalle | 11 mm |
Soveltuu letkun ulkohalkaisijalle | 16 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 77 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 28 mm |
AV/ Leukojen väli (SW) | 24 mm |
Virtausmäärä | 4000 l/min |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |