Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

wSafe® 4000, paineilmaturvaliitin Letkukara

Turvaliitin wSafe 4000 letkukaralla
WÜRTH 4000 TURVALIITIN 10MM LETKULLE
WSAFE

Tuotenro 0699041110
EAN 4058794995077

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paineilmaliitin asettaa uuden vaatimustason turvallisuudelle ja tehokkuudelle PVC-paineilmaletkujen liittämisessä.

Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille


Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 4 000 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.



Hyvä suojaus ja korroosionkesto myös vaativissa olosuhteissa


Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.



Pitkä käyttöikä


Lukitusholkki karkaistua terästä



Irtikytkentä yhdellä kädellä


Turvaliitin, jonka irtikytkentä on mahdollista yhdellä kädellä vetämällä lukitusholkkia taaksepäin. Liitin ilmautuu automaattisesti, paine purkautuu hallitusti taaksepäin.



Liitin on yhteensopiva toisten paineilmaliittimien kanssa


4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 10,4 mm.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu letkun sisähalkaisijalle

10 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

77 mm

Ulkohalkaisija (D)

27.7 mm

Virtausmäärä

4000 l/min

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot