wSafe® 4000, paineilmaturvaliitin Letkukara
Turvaliitin wSafe 4000 letkukaralla
WÜRTH 4000 TURVALIITIN 16MM LETKULLE
WSAFE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille
Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 4 000 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.
Hyvä suojaus ja korroosionkesto myös vaativissa olosuhteissa
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.
Pitkä käyttöikä
Lukitusholkki karkaistua terästä
Irtikytkentä yhdellä kädellä
Turvaliitin, jonka irtikytkentä on mahdollista yhdellä kädellä vetämällä lukitusholkkia taaksepäin. Liitin ilmautuu automaattisesti, paine purkautuu hallitusti taaksepäin.
Liitin on yhteensopiva toisten paineilmaliittimien kanssa
4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 10,4 mm.
Tiedot(X)
Soveltuu letkun sisähalkaisijalle | 16 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 75.3 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 27.7 mm |
Virtausmäärä | 4000 l/min |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |